Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Schneider Frontelement für Schlüsselschalter ZB6, schwarz, 3 Positionen

Artikelnummer
Z21795179
EAN
3389110784992
Herstellernummer
ZB6AGE
Marke
Schneider
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
15,99 € 13,78 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
9 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z21795179
EAN
3389110784992
Herstellernummer
ZB6AGE
Marke
Schneider

Technische Daten

Anzahl der Schaltstellungen3
Ausführung des BetätigungselementsEV000175
Bauform der LinseEV000167
Breite der Öffnung0 Millimeter
Farbe FrontringEV000206
Farbe der Leuchtmelderkalotte-
Farbe des BetätigungselementsEV000206
Geeignet für Beleuchtungfalse
Höhe der Öffnung0 Millimeter
Lochdurchmesser16,2 Millimeter
Mit Frontringtrue
Schaltfunktion verrastendtrue
Schutzart (IP), frontseitigEV006421
Schutzart (NEMA)EV000154
Tastendfalse
Werkstoff des FrontringsEV000139
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Frontelement für Schlüsselschalter Harmony ZB6. Blende Kunststoff. 3 Positionen, Schlüsselabzug Mitte. Abmessung (BxHxT) 18x18x55 mm, Montagedurchmesser 16 mm. Schloßtyp Ronis 200, Kopfform rund. Mit hoher Vibrationsfestigkeut und chemischer Beständigkeit, Umgebungstemperatur -40 bis +70 Grad C. Das Kunststoffprogramm mit 16mm Einbaumaß verbindet einfache Montage mit großer Flexibilität bei kleinstem Platzbedarf. Zertifizierungen nach UL, CSA, CCC, GOST. Produktstandards gem. EN/IEC 60947-5-5, EN/IEC 60947-1, EN/IEC 60947-5-1, CSA C22.2 No 14, JIS C 852, JIS C 4520, UL 508.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente