Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

SCHNEIDER ELECTRIC Schützspule, 12VDC, für D40-D65

Artikelnummer
Z21790101
EAN
3389110209730
Herstellernummer
LX4D6JW
Marke
SCHNEIDER ELECTRIC
84,99 € 73,27 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
nicht verfügbar
Laden...
Artikelnummer
Z21790101
EAN
3389110209730
Herstellernummer
LX4D6JW
Marke
SCHNEIDER ELECTRIC

Technische Daten

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz-
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz-
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC12 Volt
Spannungsart zur BetätigungEV000461
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Standardschütze 0,06 -75 kW Neben ansprechendem und funktionellem Design bieten die Schütze TeSys D schnelle und einfache Installation bei gleichzeitig schmaler Baubreite von 45 bzw. 55 mm. Sie erfüllen internationale Standards. Die Leistungsgrößen 40 bis 65 A sind mit EverLink Klemmen ausgestattet. Diese sind patentiert und gewährleisten eine zuverlässige und dauerhafte Verbindung.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente