Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Schneider Seilzug-Notschalter für Seillängen bis max. 15M KAPPE ÖÖ M20

Artikelnummer
Z21775005
EAN
3389110973525
Herstellernummer
XY2CH13270H29
Marke
Schneider
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
Mehr aus der Kategorie
122,45 € 102,90 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
4 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Artikelnummer
Z21775005
EAN
3389110973525
Herstellernummer
XY2CH13270H29
Marke
Schneider

Technische Daten

Anzahl der Betätigungsrichtungen-
Anzahl der Kontakte als Schließer0
Anzahl der Kontakte als Wechsler0
Anzahl der Kontakte als Öffner2
FarbeEV000233
Max. Länge der Zugschnur30 Meter
Mit Zugkraft-Anzeigefalse
Schutzart (IP)EV006421
Schutzart (NEMA)-
Umgebungstemperatur70 Grad Celsius
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Seilzug-Notschalter für Seillängen bis max. 30m, Rückstelltaste mit Schutzkappe, Schaltausgänge 2Ö M20
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente