Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Schneider Seilzug-Notschalter für Seillängen bis max. 15M KAPPE ÖS LM24

Artikelnummer
Z21794961
EAN
3389119612845
Herstellernummer
XY2CH14253
Marke
Schneider
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
146,99 € 126,72 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
21 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Laden...
Artikelnummer
Z21794961
EAN
3389119612845
Herstellernummer
XY2CH14253
Marke
Schneider

Technische Daten

Anzahl der Betätigungsrichtungen-
Anzahl der Kontakte als Schließer1
Anzahl der Kontakte als Wechsler0
Anzahl der Kontakte als Öffner2
FarbeEV000233
Max. Länge der Zugschnur0 Meter
Mit Zugkraft-Anzeigefalse
Schutzart (IP)EV006422
Schutzart (NEMA)-
Umgebungstemperatur70 Grad Celsius
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Seilzug-Notschalter für Seillängen bis max. 30m, Rückstelltaste mit Schutzkappe, Schaltausgänge 1Ö+1S, Leuchtmelder, 24
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente