Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

SCHNEIDER ELECTRIC Seilzug-Notschalter für Seillängen bis max. 2x100M BEIDS, 2Ö 2S

Artikelnummer
Z21790274
EAN
3606480880032
Herstellernummer
XY2CEDA596
Marke
SCHNEIDER ELECTRIC
363,99 € 313,78 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
nicht verfügbar
Laden...
Artikelnummer
Z21790274
EAN
3606480880032
Herstellernummer
XY2CEDA596
Marke
SCHNEIDER ELECTRIC

Technische Daten

Anzahl der Betätigungsrichtungen-
Anzahl der Kontakte als Schließer2
Anzahl der Kontakte als Wechsler0
Anzahl der Kontakte als Öffner2
FarbeEV000233
Max. Länge der Zugschnur100 Meter
Mit Zugkraft-Anzeigefalse
Schutzart (IP)EV006421
Schutzart (NEMA)-
Umgebungstemperatur70 Grad Celsius
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Seilzug-Notschalter für Seillängen bis max. 2x100m, beidseitige Betätigung, Standardmanschetten, Rückstellung: Schlüsselschalter, LED 24-130 V, Schaltausgänge 2Ö+2S
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente