Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Schneider Servo Motor BCH, 100mm, 1000 W, m Öldichtung, m Passf., gerader Anschl.

Artikelnummer
Z21795670
EAN
3606480734021
Herstellernummer
BCH2LH1033CA6C
Marke
Schneider
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
900,99 € 776,72 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
7 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Laden...
Artikelnummer
Z21795670
EAN
3606480734021
Herstellernummer
BCH2LH1033CA6C
Marke
Schneider

Technische Daten

Anlaufdrehmomentverhältnis0
Anlaufstromverhältnis0
Anzahl der Phasen3
AusführungEV006582
Ausführung WellenendeEV011475
Ausgangsleistung Anti-Kondensatheizung0 Watt
BauformEV011454
BelastungszyklusEV000154
Bemessungsdrehzahl bei Bemessungsfrequenz-
Bemessungsfrequenz0 Hertz
Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz1 Kilogramm pro Millimeter
Bemessungsspannung220 Volt
Bemessungsstrom7 Ampere
Betriebstemperatur40 Grad Celsius
Geeignet für Frequenzregelungfalse
Intrinsische Sicherheit (IS)EV000494
Isolationsklasse nach IECEV000334
Kippmomentverhältnis0
KühlmethodeEV000154
LagerEV021072
Leistungsfaktor-
Mit Kondensschutzfalse
Mit Widerstandsthermometer-Detektor (RTD)false
Mit positivem Temperaturkoeffizienz-Resistor (PTC)false
Nenndrehmoment3,18 Newton-Meter
Polzahl0
Rahmengröße nach IEC100 Millimeter
Schutzart (IP)EV006421
Schutzart (NEMA)-
Spannung Anti-Kondensatheizung0 Volt
SpannungsartEV000460
Vakuum-Druck-Imprägnierung (VPI)EV000494
Volllasteffizienz0 Prozent
Überlastfähigkeittrue
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Synchrone AC-Servomotoren, mit hochauflösenden 20-Bit-Singleturn- Absolutwertgeber. Verfügbar in sechs Flanschmaßen: 40mm - 180mm. Optional auch mit Haltebremse
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente