Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Schneider Servomotor MH3 070, 1,4Nm, o. Schl., multi 16. Anschl., gebr.,IP65/IP67,6k U/min

Artikelnummer
Z21795700
EAN
3606485394909
Herstellernummer
MH30701P07A2200
Marke
Schneider
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
1.285,99 € 1.108,61 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
62 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Laden...
Artikelnummer
Z21795700
EAN
3606485394909
Herstellernummer
MH30701P07A2200
Marke
Schneider

Technische Daten

Anlaufdrehmomentverhältnis-
Anlaufstromverhältnis-
Anzahl der Phasen-
Ausführung-
Ausführung Wellenende-
Ausgangsleistung Anti-Kondensatheizung-
Bauform-
Belastungszyklus-
Bemessungsdrehzahl bei Bemessungsfrequenz-
Bemessungsfrequenz-
Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz-
Bemessungsspannung-
Bemessungsstrom-
Betriebstemperatur-
Geeignet für Frequenzregelung-
Intrinsische Sicherheit (IS)-
Isolationsklasse nach IEC-
Kippmomentverhältnis-
Kühlmethode-
Lager-
Leistungsfaktor-
Mit Kondensschutz-
Mit Widerstandsthermometer-Detektor (RTD)-
Mit positivem Temperaturkoeffizienz-Resistor (PTC)-
Nenndrehmoment-
Polzahl-
Rahmengröße nach IEC-
Schutzart (IP)-
Schutzart (NEMA)-
Spannung Anti-Kondensatheizung-
Spannungsart-
Vakuum-Druck-Imprägnierung (VPI)-
Volllasteffizienz-
Überlastfähigkeit-
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Lexium MH3-Servomotoren liefern eine unvergleichlich hohe Leistungsdichte, um die meisten Anforderungenkompakter Maschinen zu erfüllen. Mit vier Flanschgrößen und drei unterschiedlichen Längen bieten sie eineLösung für die meisten Anwendungen und decken einen Drehmomentbereich von 1,4 bis 65 Nm bei einermaximalen Drehzahl bis 6000 U/min ab.Sie ermöglichen eine robuste Einstellung der Regelparameter und vereinfachen so Installation und Einstellung.Die Lexium MH3-Servomotoren verfügen über die Zertifizierung Recognized und sie entsprechen denNormen UL1004 sowie den europäischen Richtlinien ( -Kennzeichnung).Sie sind in folgenden Varianten verfügbar:- 4 Flanschgößen: 70, 100, 140 und 190 mm- Schutzart des Gehäuses: IP 65 für das Wellenende gemäß Norm IEC/EN 60529 (IP 67 mit Konformitätskit als Option)- IP 65 für das Gehäuse (IP 67 mit Konformitätskit als Option)- Mit oder ohne Haltebremse- Winkelstecker für Leistungs- und Encoderanschluss- Integrierte Singleturn oder Multiturn SinCos Hiperface -Geber- Glattes Wellenende oder Wellenende mit Passfeder
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente