Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

SCHNEIDER ELECTRIC Set RAL7032Ausgangsgitter o Filterlüfter-Ausschnitt 125x125Auß 170x150mm

Artikelnummer
Z21790522
EAN
3606480151576
Herstellernummer
NSYCAG125LPC
Marke
SCHNEIDER ELECTRIC
7,99 € 6,89 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
62 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z21790522
EAN
3606480151576
Herstellernummer
NSYCAG125LPC
Marke
SCHNEIDER ELECTRIC

Technische Daten

Ausführung der OberflächeEV006034
Breite150 Milliliter
Durchmesser-
Für max. Anzahl Lüfter1
Geeignet für Gehäusebaubreite-
Geeignet für Gehäusebautiefe-
Höhe170 Milliliter
Mit eingebautem Filterfalse
MontageartEV002068
Schutzart (IP)EV006419
WerkstoffEV000139
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

ClimaSys CA Kit. Austrittsgitter. Ausschnitt 125 x 125 mm. Außen 170 x 150 mm. Zubehör für Wärmemanagement. Befestigung durch Schrauben oder Clipsen. Material Eingespritzter Thermoplast (ASA PC). Grau RAL 7032 Außenteil.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente