Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

SCHNEIDER ELECTRIC SFX 304L passendes Edelstahlgehäuse,H2000xB1000xT600mm, Scotch Brite®-Oberfläche

Artikelnummer
Z21790348
EAN
3606480155659
Herstellernummer
NSYSFX201060
Marke
SCHNEIDER ELECTRIC
3.459,99 € 2.982,75 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
62 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Laden...
Artikelnummer
Z21790348
EAN
3606480155659
Herstellernummer
NSYSFX201060
Marke
SCHNEIDER ELECTRIC

Technische Daten

Anreihbartrue
Anzahl der Schlösser1
Anzahl der Türen2
Ausführung der OberflächeEV000154
Bodenaufstellung möglichtrue
Breite1000 Milliliter
EMV-Ausführungfalse
FarbeEV000294
Geeignet für Außenaufstellungfalse
Geeignet für metrische Montagetrue
Höhe2000 Milliliter
Mastbefestigungfalse
Mit Lüftungstürfalse
Mit Montageplattefalse
Mit Sichttürfalse
Mit rückseitiger Türfalse
Montageplatte tiefenverstellbarfalse
RAL-Nummer-
SchlagfestigkeitEV008784
Schrägdachfalse
Schutzart (IP)EV006420
Schutzart (NEMA)-
Tiefe600 Milliliter
Wandbefestigung möglichfalse
Wandeinbaufalse
WerkstoffEV000166
Werkstoffgüte-
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

SFX 304L passendes Edelstahlgehäuse,H2000xB1000xT600mm, Scotch Brite®-Oberfläche
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente