Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Schneider SH3/BSH Motorkabel, 25m, ytech - open,

Artikelnummer
Z21795551
EAN
3606485460116
Herstellernummer
VW3M5100R250
Marke
Schneider
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
290,99 € 250,85 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
62 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Laden...
Artikelnummer
Z21795551
EAN
3606485460116
Herstellernummer
VW3M5100R250
Marke
Schneider

Technische Daten

Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6-
Ader-Zahl4
Anschluss 1EV000154
Anschluss 2EV000154
Außendurchmesser ca.0 Millimeter
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6-
Frequenz-
Leiter-Nennquerschnitt1 Quadratmillimeter
Länge25 Meter
Mantel-FarbeEV000236
MantelmaterialEV000154
Mit Schnurschalterfalse
Nennspannung- Volt
Nennstrom-
Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6-
Schutzart (IP)-
Schutzleitertrue
Spiralleitungfalse
Steckverbindersystem systemgebundenfalse
Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6-
Temperaturbeständigkeit0 Grad Celsius
Ölbeständig nach EN 60811-404false
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

SH3/BSH Motorkabel, 25m, ytech - open,
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente