Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

SCHNEIDER ELECTRIC Sicherheits- u. Trenntransformator, E: 230/400 VAC, A: 2x 24 VAC, 250 VA

Artikelnummer
Z21790771
EAN
3389119401104
Herstellernummer
ABT7PDU025B
Marke
SCHNEIDER ELECTRIC
138,99 € 119,82 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
nicht verfügbar
Laden...
Artikelnummer
Z21790771
EAN
3389119401104
Herstellernummer
ABT7PDU025B
Marke
SCHNEIDER ELECTRIC

Technische Daten

Ausgeführt als Sicherheits-Transformatortrue
Ausgeführt als Spar-Transformatortrue
Ausgeführt als Trenn-Transformatortrue
Bemessungsscheinleistung250 Volt-Ampere pro Kilogramm
Breite123 Milliliter
Geeignet für Platinenmontagefalse
Geeignet für Reiheneinbautrue
Höhe153 Milliliter
Isolierstoff-Klasse nach IEC 85EV000074
Kurzschlussfesttrue
Leiter-MaterialEV000154
Primärspannung 1400 Volt
Primärspannung 100 Volt
Primärspannung 2415 Volt
Primärspannung 30 Volt
Primärspannung 40 Volt
Primärspannung 50 Volt
Primärspannung 60 Volt
Primärspannung 70 Volt
Primärspannung 80 Volt
Primärspannung 90 Volt
Relative Kurzschlussspannung uk6,5 Prozent
Ringkernfalse
Schutzart (IP)EV006405
Sekundärspannung 124 Volt
Sekundärspannung 100 Volt
Sekundärspannung 224 Volt
Sekundärspannung 30 Volt
Sekundärspannung 40 Volt
Sekundärspannung 50 Volt
Sekundärspannung 60 Volt
Sekundärspannung 70 Volt
Sekundärspannung 80 Volt
Sekundärspannung 90 Volt
Tiefe142 Milliliter
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Dieser Trafo führt eine Wechselspannungsübertragung durch. Das Design des Gehäuses ähnelt mehr einem Schütz als einem klassischen Trafo und wertet damit den Schaltschrank auf. Die Eingangsspannung beträgt dabei 230 VAC oder 400 VAC und kann um +/-15 VAC angespaßt werden. Die Versorgung erfolgt aus einem 1-phasigen Netz oder zwischen 2 Phasen eines 3-phasigen Netzes. Ausgangsseitig stehen per Doppelwicklung 2 unabhängige 24 VAC bei 250 VA zur Verfügung. Per Steckbrücken können die Ausgangsspannungen optional parallel zur Leistungserhöhung oder in Reihe zur Spannungserhöhung geschaltet werden. Die Netzfrequenz beträgt 50/60 Hz. Die Befestigung erfolgt mit 4 Schrauben auf einer Montageplatte. Eine LED-Anzeige informiert über den Zustand.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente