Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Schneider Sicherheitsbaustein Motorstillstandsüberwachung, Freq > 60 Hz, 24 VDC

Artikelnummer
Z21795393
EAN
3389119010481
Herstellernummer
XPSVNE1142HSP
Marke
Schneider
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
372,99 € 321,54 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
4 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Laden...
Artikelnummer
Z21795393
EAN
3389119010481
Herstellernummer
XPSVNE1142HSP
Marke
Schneider

Technische Daten

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, Halbleiter2
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet0
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, Halbleiter0
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, kontaktbehaftet0
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, Halbleiter0
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet2
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, Halbleiter0
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, kontaktbehaftet0
Ausführung des elektrischen AnschlussesEV000415
Auswertung der EingängeEV005817
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz0 Volt
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz0 Volt
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC24 Volt
Betriebsfrequenz500 Hertz
Breite45 Milliliter
Funktion Drehzahlüberwachungfalse
Funktion Stillstandsüberwachungtrue
Geeignet für Sicherheitsfunktionentrue
Höhe99 Milliliter
Kategorie nach EN 954-1EV000069
Mit Rückführkreisfalse
Mit TÜV-Zulassungtrue
Mit Zulassung für BG BIAtrue
Mit Zulassung nach ULtrue
Mit abnehmbaren Klemmentrue
Performance Level nach EN ISO 13849-1EV010981
SIL nach IEC 61508EV000494
Spannungsart zur BetätigungEV000461
Tiefe114 Milliliter
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Preventa. Dieses Sicherheitsrelais dient zur Erkennung des Motorstillstandes durch Messung der Remanenzspannung. Der dreiphasige Motor muss an einer Netzfrequenz größer 60 Hz betrieben werden. Das Gerät erfüllt die Anforderungen des Sicherheitsniveaus bis PL d in Kategorie 3 und SIL 2. Für Sicherheitsstromkreise steht zwei Relaisschliesserkontakte und zur Meldung zwei Transistorausgänge zur Verfügung. Vier LEDs zeigen den Zustand an. Die Montage erfolgt auf der Hutschiene. Die Versorgungsspannung beträgt 24 VDC und der Leitungsanschluss erfolgt über festangeschlossene Schraubklemmen.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente