Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Schneider Sicherheitsbaustein Not-Halt, Stopp 0+1: 0,1-3 s, 7 Relais, 115-230VAC, Feder

Artikelnummer
Z21795466
EAN
3389119061513
Herstellernummer
XPSATR3953C
Marke
Schneider
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
340,99 € 293,96 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
7 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Laden...
Artikelnummer
Z21795466
EAN
3389119061513
Herstellernummer
XPSATR3953C
Marke
Schneider

Technische Daten

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, Halbleiter-
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet-
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, Halbleiter-
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, kontaktbehaftet-
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, Halbleiter-
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet-
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, Halbleiter-
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, kontaktbehaftet-
AusführungEV000154
Ausführung des elektrischen AnschlussesEV000154
Auswertung der EingängeEV000154
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz-
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz-
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC-
Breite-
Geeignet zur Überwachung von Magnetschalternfalse
Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisenfalse
Geeignet zur Überwachung von Näherungsschalternfalse
Geeignet zur Überwachung von Positionsschalternfalse
Geeignet zur Überwachung von Ventilenfalse
Geeignet zur Überwachung von optoelektronischen Schutzeinrichtungenfalse
Geeignet zur Überwachung von taktilen Sensorenfalse
Höhe-
Kategorie nach EN 954-1EV000494
Mit Mutingfunktionfalse
Mit Rückführkreisfalse
Mit Starteingangfalse
Mit TÜV-Zulassungfalse
Mit Zulassung für BG BIAfalse
Mit Zulassung nach ULfalse
Mit abnehmbaren Klemmenfalse
Performance Level nach EN ISO 13849-1EV000494
Rückfallverzögerung-
SIL nach IEC 61508EV000494
Sicherheitstyp nach IEC 61496-1EV000599
Spannungsart zur Betätigung-
Stoppkategorie nach IEC 60204EV000154
Tiefe-
Tragschienenmontage möglichfalse
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Dieses Sicherheitsrelais dient zur Überwachung von Not-Aus/Halt und Sicherheits-Positionsschaltern und stellt direktschaltende sowie zeitverzögerte Sicherheitsausgänge bereit. Ein Eingang für den Rückführkreis und eine Starttaste mit oder ohne Überwachung ist vorhanden. Das Gerät erfüllt die Anforderungen des Sicherheitsniveaus bis PL e in Kategorie 4 und SIL 3. Typische Anwendungen: STO und SS1/2 bzw Stopp-Kategorie 0 und 1/2. Für Sicherheitsstromkreise stehen 3 direktschaltende und 3 zeitverzögerte Relaisschliesserkontakt zur Verfügung und zur Meldung 1 Relaisöffner. Fünf LEDs zeigen den Zustand an. Die Montage erfolgt auf der Hutschiene.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente