Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Schneider Skala für Analogamperemeter 0 bis 2000A

Artikelnummer
Z21795258
EAN
3303430160199
Herstellernummer
16019
Marke
Schneider
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
41,99 € 36,20 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
9 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Inhalt: 10 Stück(e) pro Packung(en)

Laden...
Artikelnummer
Z21795258
EAN
3303430160199
Herstellernummer
16019
Marke
Schneider

Technische Daten

AusführungEV000134
Beglaubigt-
Breite72 Millimeter
Breite in Teilungseinheiten-
Geeignet für Reiheneinbaufalse
Genauigkeitsklasse2
Höhe72 Millimeter
Max. Zeigerausschlag-
Messbereich5 Grad Celsius
Messsystem-
Nominaler Endwert der Skala2500 Ampere
Schleppzeiger-
Skalenbeleuchtungfalse
SpannungsartEV000460
Verlustleistung1 Watt
Wandleranschlusstrue
Überstromskalafalse
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Analoge Amperemeter AMP und Voltmeter VLT für Fronteinbau, 72 x 72 mm. 1,3 x In Skala. Anschluss über Stromwandler TI 2000/5, Messbereich 0-2000 A, TE 4.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente