Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Schneider Sockel, H = 100mm, B = 650mm, T = 400mm

Artikelnummer
Z21795000
EAN
3303430087267
Herstellernummer
08726
Marke
Schneider
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
47,99 € 41,37 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
4 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z21795000
EAN
3303430087267
Herstellernummer
08726
Marke
Schneider

Technische Daten

AusführungEV008626
Breite650 Millimeter
FarbeEV000202
Geeignet für Außenaufstellungfalse
Geeignet für Be-/Entlüftungfalse
Geeignet für Gehäusebaubreite650 Millimeter
Geeignet für Gehäusebautiefe400 Millimeter
Geeignet für Kabelrangierungtrue
Höhe100 Millimeter
Max. Belastbarkeit-
Tiefe400 Millimeter
WerkstoffEV000179
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Sockel, H = 100mm, B = 650mm, T = 400mm
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente