Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

SCHNEIDER ELECTRIC Spacial S3D tspt Tür ohne Montageplatte. H300xB250xT150 IP66 IK08 RAL7035.

Artikelnummer
Z21790597
EAN
3606480159763
Herstellernummer
NSYS3D32515T
Marke
SCHNEIDER ELECTRIC
73,99 € 63,78 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
nicht verfügbar
Laden...
Artikelnummer
Z21790597
EAN
3606480159763
Herstellernummer
NSYS3D32515T
Marke
SCHNEIDER ELECTRIC

Technische Daten

Anreihbarfalse
Anzahl der Schlösser1
Anzahl der Türen1
Ausführung der OberflächeEV008895
Bodenaufstellung möglichfalse
Breite250 Milliliter
EMV-Ausführungfalse
FarbeEV000270
Geeignet für Außenaufstellungtrue
Geeignet für metrische Montage-
Höhe300 Milliliter
Mastbefestigung-
Mit Lüftungstürfalse
Mit Montageplattefalse
Mit Sichttürtrue
Mit rückseitiger Türfalse
Montageplatte tiefenverstellbarfalse
RAL-Nummer7035
SchlagfestigkeitEV006814
Schrägdach-
Schutzart (IP)EV006422
Schutzart (NEMA)-
Tiefe150 Milliliter
Wandbefestigung möglich-
Wandeinbaufalse
WerkstoffEV000179
Werkstoffgüte-
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Spacial S3D Wandgehäuse aus Stahl mit Sichttür. 300 x 250 x 150 mm. Einteiliger Körper, ohne Montageplatte. 3-Punkt-Verschlusssystem mit Griff und 3 mm Doppelbartschliessung. Aus Stahl, Epoxid-Polyester-Pulverbeschichtung. Schutzart IP 66, IK08, Farbe RAL 7035. 1 Kabelverschraubungsplatte im Lieferumfang enthalten, Standard.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente