Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Schneider Spacial S3D Volltür ohne Montageplatte H400xB300xT150 IP66 IK10 RAL7035.

Artikelnummer
Z21795590
EAN
3606480159633
Herstellernummer
NSYS3D4315
Marke
Schneider
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
51,99 € 44,82 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
62 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z21795590
EAN
3606480159633
Herstellernummer
NSYS3D4315
Marke
Schneider

Technische Daten

Anreihbarfalse
Anzahl der Schlösser1
Anzahl der Türen1
Ausführung der OberflächeEV008895
Bodenaufstellung möglichfalse
Breite300 Milliliter
EMV-Ausführungfalse
FarbeEV000270
Geeignet für Außenaufstellungtrue
Geeignet für metrische Montagetrue
Höhe400 Milliliter
Mastbefestigungtrue
Mit Lüftungstürfalse
Mit Montageplattefalse
Mit Sichttürfalse
Mit rückseitiger Türfalse
Montageplatte tiefenverstellbarfalse
RAL-Nummer7035
SchlagfestigkeitEV008784
Schrägdachfalse
Schutzart (IP)EV006422
Schutzart (NEMA)-
Tiefe150 Milliliter
Wandbefestigung möglichtrue
Wandeinbaufalse
WerkstoffEV000179
Werkstoffgüte-
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Spacial S3D Wandgehäuse aus Stahl mit Volltür. 400 x 300 x 150 mm. Einteiliger Körper, ohne Montageplatte. 3-Punkt-Verschlusssystem mit Griff und 3 mm Doppelbartschliessung. Aus Stahl, Epoxid-Polyester-Pulverbeschichtung. Schutzart IP 66, IK10, Farbe RAL 7035. 1 Kabelverschraubungsplatte im Lieferumfang enthalten, Standard.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente