Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Schneider Spacial S3DM H500xB400xT150.IP66 IK10 RAL7035. Ober- und Unterseite

Artikelnummer
Z21795137
EAN
3606480158551
Herstellernummer
NSYS3DM5415T
Marke
Schneider
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
89,99 € 77,58 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
62 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z21795137
EAN
3606480158551
Herstellernummer
NSYS3DM5415T
Marke
Schneider

Technische Daten

Anreihbarfalse
Anzahl der Schlösser1
Anzahl der Türen1
Ausführung der OberflächeEV008895
Bodenaufstellung möglichfalse
Breite400 Milliliter
EMV-Ausführungfalse
FarbeEV000270
Geeignet für Außenaufstellungfalse
Geeignet für metrische Montagetrue
Höhe500 Milliliter
Mastbefestigungtrue
Mit Lüftungstürfalse
Mit Montageplattefalse
Mit Sichttürtrue
Mit rückseitiger Türfalse
Montageplatte tiefenverstellbarfalse
RAL-Nummer7035
SchlagfestigkeitEV006814
Schrägdachfalse
Schutzart (IP)EV006422
Schutzart (NEMA)-
Tiefe150 Milliliter
Wandbefestigung möglichtrue
Wandeinbaufalse
WerkstoffEV000179
Werkstoffgüte-
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Spacial S3DM Kompaktgehäuse mit verglaster Tür. H 500 x B 400 x T 150mm. Für die Installation eines Montagerahmens für Einbaumodule DLM. Keine Montageplatte im Lieferumfang enthalten. 3-Punkt-Verriegelung mit 3mm Doppelbartverschluss. Wandmontage. Rinnenförmige vordere Schiene mit doppelter Blechdicke. Kabelverschraubungsplatte 2 oben und unten inkl. Stahlkörper, Stahl und Sicherheitsglas für die Tür. Schutzart IP 66, IK08, grau RAL 7035. Zertifizierungen BV, CUL, DNV, GL, LR, UL.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente