Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

SCHNEIDER ELECTRIC Spacial-SD-Compact-Steuerpult mit Rückplatte, H1000xB600xT597, IP55

Artikelnummer
Z21790350
EAN
3606480154423
Herstellernummer
NSYSD6R
Marke
SCHNEIDER ELECTRIC
686,99 € 592,23 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
nicht verfügbar
Laden...
Artikelnummer
Z21790350
EAN
3606480154423
Herstellernummer
NSYSD6R
Marke
SCHNEIDER ELECTRIC

Technische Daten

Anzahl der Türen1
Ausführung der OberflächeEV008895
Breite600 Milliliter
FarbeEV000270
Höhe1000 Milliliter
Komponente des PultsystemsEV003158
RAL-Nummer7035
Schutzart (IP)EV006420
Schutzart (NEMA)-
Tiefe597 Milliliter
WerkstoffEV000179
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Spacial SD Compact Bedienpult mit Rückwand. H 1000 x B 600 x T 597mm. Inkl. 2 Fronttüren (Dach und Vorderseite). 1 Flanschplatte. Von vorne und hinten zugänglich. Ohne Montageplatte. Einteiliger Körper gefalzt und verschweißt zur bodenstehenden Montage. 2-Punkt-Verriegelung, 3 mm Doppelbart. Stahlgehäuse, Epoxid-Polyester-Pulverbeschichtung. Schutzart IP55, IK10. Grau RAL 7035.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente