Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Schneider Spacial SF-Schiene für schwere Lasten, 400mm, Verpackungseinheit: 2 Stück

Artikelnummer
Z21795166
EAN
3606480064555
Herstellernummer
NSYHLCR40
Marke
Schneider
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
36,99 € 31,89 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
62 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z21795166
EAN
3606480064555
Herstellernummer
NSYHLCR40
Marke
Schneider

Technische Daten

AusführungEV009468
Breite75 Milliliter
FarbeEV000256
Geeignet für Gehäusebaubreite-
Geeignet für Gehäusebauhöhe-
Geeignet für Gehäusebautiefe400 Millimeter
Höhe28 Milliliter
Max. Belastbarkeit-
RAL-Nummer-
Tiefe375 Milliliter
WerkstoffEV000914
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Spacial SF Schwerlastschienen. 400 mm. Tiefenverstellbar im Raster von 25 mm. Befestigung mit Schraube M6. Halterung für die Montage am unteren Rahmen. Max. Tragfähigkeit 475 kg. Verzinktes Stahlblech, 3 mm stark. 2 Schienen.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente