Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Schneider Spacial SF-Schrank mit Montageplatte, fertig montiert, 2000x1000x600mm

Artikelnummer
Z21795163
EAN
3606485117775
Herstellernummer
NSYSF2010602DP
Marke
Schneider
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
655,99 € 565,51 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
62 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 750 €i

Laden...
Artikelnummer
Z21795163
EAN
3606485117775
Herstellernummer
NSYSF2010602DP
Marke
Schneider

Technische Daten

Anreihbartrue
Anzahl der Schlösser1
Anzahl der Türen2
Ausführung der OberflächeEV008895
Bodenaufstellung möglichtrue
Breite1000 Milliliter
EMV-Ausführungfalse
FarbeEV000270
Geeignet für Außenaufstellungfalse
Geeignet für metrische Montagetrue
Höhe2000 Milliliter
Mastbefestigungfalse
Mit Lüftungstürfalse
Mit Montageplattetrue
Mit Sichttürfalse
Mit rückseitiger Türfalse
Montageplatte tiefenverstellbartrue
RAL-Nummer7035
SchlagfestigkeitEV008784
Schrägdachfalse
Schutzart (IP)EV006420
Schutzart (NEMA)-
Tiefe600 Milliliter
Wandbefestigung möglichtrue
Wandeinbaufalse
WerkstoffEV000179
Werkstoffgüte-
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Spacial SF-vormontiertes Stahlgehäuse mit Montageplatte, doppeltürig. 2000 x 1000 x 600 mm. Montiert. Zugänglichkeit von vorne, hinten und seitlich. Ohne Flanschplatte. 4-Punkt-Verschlusssystem mit Griff und 5mm Doppelbartverschluss. Verzinkter Stahl für Rahmen und Stützen. Schutzart IP 55, IK10, grau RAL 7035. Angebot besteht aus 2x Tür, 1x Türaufsteller für linke Tür, 1x Montageplatte, 2x Führungsschienen, 4x Montageplattenhalterung, 1x Rückwand, 1x Dach, 1x Rahmen, 1x Schließsystem.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente