Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

SCHNEIDER ELECTRIC Spacial SF-Schrank mit Montageplatte, fertig montiert, 2200x800x800mm

Artikelnummer
Z21790700
EAN
3606485117898
Herstellernummer
NSYSF22880P
Marke
SCHNEIDER ELECTRIC
720,99 € 621,54 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
nicht verfügbar
Laden...
Artikelnummer
Z21790700
EAN
3606485117898
Herstellernummer
NSYSF22880P
Marke
SCHNEIDER ELECTRIC

Technische Daten

Anreihbartrue
Anzahl der Schlösser1
Anzahl der Türen1
Ausführung der OberflächeEV008895
Bodenaufstellung möglichtrue
Breite800 Milliliter
EMV-Ausführungfalse
FarbeEV000270
Geeignet für Außenaufstellungfalse
Geeignet für metrische Montagetrue
Höhe2200 Milliliter
Mastbefestigungfalse
Mit Lüftungstürfalse
Mit Montageplattetrue
Mit Sichttürfalse
Mit rückseitiger Türfalse
Montageplatte tiefenverstellbartrue
RAL-Nummer7035
SchlagfestigkeitEV008784
Schrägdachfalse
Schutzart (IP)EV006420
Schutzart (NEMA)-
Tiefe800 Milliliter
Wandbefestigung möglichtrue
Wandeinbaufalse
WerkstoffEV000179
Werkstoffgüte-
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Spacial SF Anreihschrank Stahlgehäuse mit Volltür an der Vorderseite. 2200 x 800 x 800 x 800 mm. Zusammengesetzter, einteiliger Körper. Inklusive Montageplatte. 4-Punkt-Verschlusssystem mit Griff und 5 mm Doppelbartschliessung. Verzinkter Stahl für Rahmen und Stützen. Schutzart IP 55, IK10, Farbe RAL 7035. Inklusive 4 Halterungen für die Montageplatte.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente