Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Schneider Spacial SF-Sicht-Teiltür, 800x800mm

Artikelnummer
Z21774988
EAN
3606480066221
Herstellernummer
NSYMPD88T
Marke
Schneider
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
229,99 € 198,27 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
62 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Laden...
Artikelnummer
Z21774988
EAN
3606480066221
Herstellernummer
NSYMPD88T
Marke
Schneider

Technische Daten

AusführungEV003692
Ausführung als Sichttürtrue
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelungfalse
Ausführung der OberflächeEV008895
Breite800 Milliliter
EMV-Ausführungfalse
FarbeEV000270
Höhe800 Milliliter
Schutzart (IP)EV006420
Schutzart (NEMA)-
Tiefe-
WerkstoffEV000179
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Spacial SF transparente Tür. 800 x 800 mm. Teilsichttür. Montage an der Vorderseite. 3 Schlösser und 3 mm Doppelbarteinsatz-System. Umkehrbare 120° Türöffnungsseite. Sicherheitsglas und Stahlblech für die Tür. Grau RAL 7035. Teiltür, 2 vertikale Verstärkungsrahmen, 3 Scharniere inkl.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente