Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Schneider Spacial SF/SM-19"-Rahmen, schwenkbar, 2000x800mm, 40 Module

Artikelnummer
Z21795275
EAN
3606480067136
Herstellernummer
NSYRSWC40
Marke
Schneider
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
442,99 € 381,89 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
62 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Laden...
Artikelnummer
Z21795275
EAN
3606480067136
Herstellernummer
NSYRSWC40
Marke
Schneider

Technische Daten

AusführungEV006202
Breite800 Milliliter
FarbeEV000270
Geeignet für Gehäusebaubreite800 Millimeter
Geeignet für Gehäusebauhöhe2000 Millimeter
Geeignet für Gehäusebautiefe-
Höhe2000 Milliliter
Max. Belastbarkeit-
RAL-Nummer7035
Tiefe1901 Milliliter
WerkstoffEV000914
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Spacial SF / SM Swing Rack zentriert 19 Zoll. 2000 x 800 mm. 40 Module, verstellbar in der Tiefe 25mm Abstand. Öffnungssystem mit Griff, Öffnungswinkel 120°. Kugelsicherungstyp im Griff. Verzinkte Oberfläche. Grau RAL 7035. Maximale Belastung 3 kg pro Einheit.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente