Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

SCHNEIDER ELECTRIC Spacial SF/SM-19"-Rahmen, schwenkbar, 735mm

Artikelnummer
Z21790715
EAN
3606480067358
Herstellernummer
NSYRSWP15
Marke
SCHNEIDER ELECTRIC
269,99 € 232,75 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
nicht verfügbar
Laden...
Artikelnummer
Z21790715
EAN
3606480067358
Herstellernummer
NSYRSWP15
Marke
SCHNEIDER ELECTRIC

Technische Daten

AusführungEV006202
Breite500 Milliliter
FarbeEV000154
Geeignet für Gehäusebaubreite600 Millimeter
Geeignet für Gehäusebauhöhe735 Millimeter
Geeignet für Gehäusebautiefe-
Höhe730 Milliliter
Max. Belastbarkeit-
RAL-Nummer-
Tiefe735 Milliliter
WerkstoffEV000914
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Räumliches SF/SM Teil 19 Zoll Schwenkregal. Breite 735 mm. Elektronische Anwendung. Montage im vorderen Teil des Gehäuses. 5 mm Doppelbartschliessung. Alle 25 mm in der Tiefe verstellbar. 2 g pro Einheit max. zulässige Belastung. Stahl, verzinkte Oberfläche.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente