Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Schneider Spacial SF/SM-Regendach, 600x600mm

Artikelnummer
Z21795238
EAN
3606485131283
Herstellernummer
NSYSC660
Marke
Schneider
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
75,99 € 65,51 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
62 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z21795238
EAN
3606485131283
Herstellernummer
NSYSC660
Marke
Schneider

Technische Daten

Ausführung der OberflächeEV008895
Breite607 Milliliter
FarbeEV000270
Geeignet für Außenaufstellungtrue
Geeignet für Bodenbeplankungfalse
Geeignet für Dachbeplankungtrue
Geeignet für Gehäusebaubreite600 Millimeter
Geeignet für Gehäusebautiefe600 Millimeter
Höhe85 Milliliter
Mit Entlüftungfalse
Mit Kabeldurchführungfalse
Mit Kabeleinführung-
RAL-Nummer7035
Tiefe625 Milliliter
WerkstoffEV000179
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Spacial SF / SM Regendach. 600 x 600 mm. Auf der Oberseite des Gehäuses montiert. Die Befestigung erfordert Bohrungen im Schaltschrankdach, wird mit Schrauben befestigt. Stahl verzinkt. Epoxid-Polyesterpulverbeschichtung, grau RAL 7035. Kann auf angereihten Gehäusen montiert werden.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente