Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Schneider Spacial SF/SM-Universal-Traverse, 400x400x400mm, Verp.einheit: 2 Stück

Artikelnummer
Z21795495
EAN
3606485133379
Herstellernummer
NSYSUCR4040
Marke
Schneider
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
23,99 € 20,68 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
62 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z21795495
EAN
3606485133379
Herstellernummer
NSYSUCR4040
Marke
Schneider

Technische Daten

AusführungEV000788
Breite400 Milliliter
FarbeEV000154
Geeignet für Gehäusebaubreite-
Geeignet für Gehäusebauhöhe-
Geeignet für Gehäusebautiefe-
Höhe40 Milliliter
Max. Belastbarkeit-
RAL-Nummer-
Tiefe27 Milliliter
WerkstoffEV000914
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Spacial SF/SM Universal gelochte Querschienen. 40 mm (1 Reihe) x 400 mm. Perforiert im Raster von 25 mm. Aus verzinktem Stahl, Dicke 1,5 mm. Satz von 2.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente