Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

SCHNEIDER ELECTRIC Spacial SF-Teleskopschienen, 600-mm-Schrank, Verpackungseinheit: 2 Stück

Artikelnummer
Z21790163
EAN
3606480068188
Herstellernummer
NSYTTG60
Marke
SCHNEIDER ELECTRIC
64,99 € 56,03 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
62 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z21790163
EAN
3606480068188
Herstellernummer
NSYTTG60
Marke
SCHNEIDER ELECTRIC

Technische Daten

AusführungEV009460
Breite13 Milliliter
FarbeEV000154
Geeignet für Gehäusebaubreite800 Millimeter
Geeignet für Gehäusebauhöhe-
Geeignet für Gehäusebautiefe600 Millimeter
Höhe27,5 Milliliter
Max. Belastbarkeit-
RAL-Nummer-
Tiefe565 Milliliter
WerkstoffEV000914
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Spacial SF/SM Teleskopschienen zur Montage von Auszügen. Für 600 mm tiefe Gehäuse. Universelles Installationszubehör. Schienen werden direkt am Rahmen des Gehäuses montiert. Dauerhafte zulässige Belastung 50 kg gleichmäßig verteilt. Aus Stahl, verzinkte Oberfläche. 2 Teleskopschienen, Befestigungselemente inklusive.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente