Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Schneider Spacial SF-Trennwand, Stahlblech, verzinkt, 2200x800mm

Artikelnummer
Z21774957
EAN
3606485127187
Herstellernummer
NSYPPS228
Marke
Schneider
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
Mehr aus der Kategorie
103,85 € 87,27 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
62 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Artikelnummer
Z21774957
EAN
3606485127187
Herstellernummer
NSYPPS228
Marke
Schneider

Technische Daten

Anzahl der Höheneinheiten (HE)-
Ausführung der OberflächeEV000193
BauformEV011838
Breite800 Milliliter
FarbeEV000154
Für innere Unterteilung Form 2afalse
Für innere Unterteilung Form 2bfalse
Für innere Unterteilung Form 3afalse
Für innere Unterteilung Form 3bfalse
Für innere Unterteilung Form 4afalse
Für innere Unterteilung Form 4bfalse
Geeignet für Gehäusebaubreite-
Geeignet für Gehäusebautiefe800 Millimeter
Höhe2200 Milliliter
Mit Kabeleinführungfalse
Mit Schlossfalse
RAL-Nummer-
Rastermaß-
WerkstoffEV000179
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Spacial SF-Trennwand. 2200 x 800 mm. Vielseitige Anwendung. Trennwand zwischen zwei geeigneten Gehäusen. Montage in der Struktur des Gehäuses. Verzinkter Stahl. Befestigungselemente, Dichtung, Platte inkl.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente