Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

SCHNEIDER ELECTRIC Spacial SFHD Außeneinsatz Schwerl., geeign. Gehäuse, H1681 B1200 T630, IP55

Artikelnummer
Z21790378
EAN
3606480676291
Herstellernummer
NSYSFHD1612602D
Marke
SCHNEIDER ELECTRIC
1.460,99 € 1.259,47 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
nicht verfügbar
Laden...
Artikelnummer
Z21790378
EAN
3606480676291
Herstellernummer
NSYSFHD1612602D
Marke
SCHNEIDER ELECTRIC

Technische Daten

Anreihbartrue
Anzahl der Schlösser2
Anzahl der Türen2
Ausführung der OberflächeEV008895
Bodenaufstellung möglichtrue
Breite1200 Milliliter
EMV-Ausführungfalse
FarbeEV000270
Geeignet für Außenaufstellungtrue
Geeignet für metrische Montagetrue
Höhe1681 Milliliter
Mastbefestigungfalse
Mit Lüftungstürfalse
Mit Montageplattefalse
Mit Sichttürfalse
Mit rückseitiger Türfalse
Montageplatte tiefenverstellbarfalse
RAL-Nummer7035
SchlagfestigkeitEV008784
Schrägdachfalse
Schutzart (IP)EV006422
Schutzart (NEMA)-
Tiefe630 Milliliter
Wandbefestigung möglichfalse
Wandeinbaufalse
WerkstoffEV000179
Werkstoffgüte-
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Spacial SFHD Außeneinsatz Schwerl., geeign. Gehäuse, H1681 B1200 T630, IP55
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente