Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Schneider Spacial SFHD Außeneinsatz Schwerlast, Dachbelüftungsmodul H95 B600 T400, IP55

Artikelnummer
Z21795249
EAN
3606480678875
Herstellernummer
NSYSFCVR64HD
Marke
Schneider
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
381,99 € 329,30 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
62 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Laden...
Artikelnummer
Z21795249
EAN
3606480678875
Herstellernummer
NSYSFCVR64HD
Marke
Schneider

Technische Daten

Ausführung der OberflächeEV008895
Breite600 Milliliter
FarbeEV000270
Geeignet für Außenaufstellungtrue
Geeignet für Bodenbeplankungfalse
Geeignet für Dachbeplankungtrue
Geeignet für Gehäusebaubreite600 Millimeter
Geeignet für Gehäusebautiefe400 Millimeter
Höhe95 Milliliter
Mit Entlüftungtrue
Mit Kabeldurchführungfalse
Mit Kabeleinführung-
RAL-Nummer7035
Tiefe400 Milliliter
WerkstoffEV000179
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Spacial SFHD Außeneinsatz Schwerlast, Dachbelüftungsmodul H95 B600 T400, IP55
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente