Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Schneider Spacial SFHD Außeneinsatz Schwerlast, Seitenwand, Außenschrauben, H1600 B630

Artikelnummer
Z21774929
EAN
3606480678424
Herstellernummer
NSY2SPHD166
Marke
Schneider
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
Mehr aus der Kategorie
191,66 € 161,06 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
62 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Artikelnummer
Z21774929
EAN
3606480678424
Herstellernummer
NSY2SPHD166
Marke
Schneider

Technische Daten

Anzahl der Höheneinheiten (HE)-
Ausführung der OberflächeEV008895
Breite60 Milliliter
FarbeEV000270
Geeignet als Rückwandfalse
Geeignet als Seitenwandtrue
Geeignet für Gehäusebaubreite630 Millimeter
Geeignet für Gehäusebautiefe630 Millimeter
Höhe1600 Milliliter
Mit Kabeleinführungfalse
Mit Schlossfalse
RAL-Nummer7032
Rastermaß-
WerkstoffEV000179
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Spacial SFHD Außeneinsatz Schwerlast, Seitenwand, Außenschrauben, H1600 B630
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente