Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Schneider Spacial SM-Adapterprofil, horizontal, 800mm, Verpackungseinheit: 2 Stück

Artikelnummer
Z21795090
EAN
3606480146688
Herstellernummer
NSYSMHR8
Marke
Schneider
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
29,99 € 25,85 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
62 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z21795090
EAN
3606480146688
Herstellernummer
NSYSMHR8
Marke
Schneider

Technische Daten

Anzahl der Höheneinheiten (HE)16
AusführungEV006967
Ausführung der OberflächeEV008895
Länge800 Meter
MontageartEV000717
Profilhöhe der Tragschiene24,5 Millimeter
Stufenlose Befestigung-
WerkstoffEV000179
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Spacial horizontale SM-Anpassungsprofile. 800 mm. Ermöglicht Befestigungspunkte im Außenrahmen des Monoblockgehäuses. Montage an der oberen und unteren Vorderseite des Gehäuses. Horizontaler Einbau. Aus Stahl, verzinkte Oberfläche.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente