Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Schneider Spacial SM-Monobloc-Standschrank mit Montageplatte, 1800x600x 400mm

Artikelnummer
Z21774984
EAN
3606485120195
Herstellernummer
NSYSM18640P
Marke
Schneider
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
Mehr aus der Kategorie
513,41 € 431,44 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
62 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 750 €i

Artikelnummer
Z21774984
EAN
3606485120195
Herstellernummer
NSYSM18640P
Marke
Schneider

Technische Daten

Anreihbarfalse
Anzahl der Schlösser1
Anzahl der Türen1
Ausführung der OberflächeEV008895
Bodenaufstellung möglichtrue
Breite600 Milliliter
EMV-Ausführungfalse
FarbeEV000270
Geeignet für Außenaufstellungfalse
Geeignet für metrische Montagetrue
Höhe1800 Milliliter
Mastbefestigungfalse
Mit Lüftungstürfalse
Mit Montageplattetrue
Mit Sichttürfalse
Mit rückseitiger Türfalse
Montageplatte tiefenverstellbarfalse
RAL-Nummer7035
SchlagfestigkeitEV008784
Schrägdachfalse
Schutzart (IP)EV006420
Schutzart (NEMA)-
Tiefe400 Milliliter
Wandbefestigung möglichtrue
Wandeinbaufalse
WerkstoffEV000179
Werkstoffgüte-
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Spacial SM Monobloc kompakter Standschrank mit Volltür an der Vorderseite. 1800 x 600 x 400 mm. Rückwand verschweißt, inklusive Montageplatte. 4-Punkt-Türverriegelungssystem mit Griff DB 5mm. Stahlblech, verzinkter Stahl für Montageplatte. Schutzart IP 55, IK10, Farbe RAL 7035. Inklusive 4 Halterungen für die Montageplatte.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente