Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

SCHNEIDER ELECTRIC Spacial SM-Monobloc-Standschrank mit Montageplatte, 1800x600x300mm

Artikelnummer
Z21790421
EAN
3606485120188
Herstellernummer
NSYSM18630P
Marke
SCHNEIDER ELECTRIC
528,99 € 456,03 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
nicht verfügbar
Laden...
Artikelnummer
Z21790421
EAN
3606485120188
Herstellernummer
NSYSM18630P
Marke
SCHNEIDER ELECTRIC

Technische Daten

Anreihbarfalse
Anzahl der Schlösser1
Anzahl der Türen1
Ausführung der OberflächeEV008895
Bodenaufstellung möglichtrue
Breite600 Milliliter
EMV-Ausführungfalse
FarbeEV000270
Geeignet für Außenaufstellungfalse
Geeignet für metrische Montagetrue
Höhe1800 Milliliter
Mastbefestigungfalse
Mit Lüftungstürfalse
Mit Montageplattetrue
Mit Sichttürfalse
Mit rückseitiger Türfalse
Montageplatte tiefenverstellbarfalse
RAL-Nummer7035
SchlagfestigkeitEV008784
Schrägdachfalse
Schutzart (IP)EV006420
Schutzart (NEMA)-
Tiefe300 Milliliter
Wandbefestigung möglichtrue
Wandeinbaufalse
WerkstoffEV000179
Werkstoffgüte-
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Standschrank Spacial SM in Monobloc Bauweise mit Montageplatte. 1800 x 600 x 300mm. Gefertigt aus einem Stück Stahlblech, das an den Kanten gefalzt und geschweißt wurde, um eine höhere Stabilität bieten zu können. Korpus: Stahlblech mit 1,5 mm Dicke, Tür: Stahlblech mit 1,8 mm Dicke, IP55 gemäß IEC 60529, IK10. Beschichtung: Epoxy-Polyester, strukturierte Oberfläche, Farbton RAL 7035 (grau).
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente