Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Schneider Spacial, Vollfrontplatte B 1000 H 200 Edelstahl 304L

Artikelnummer
Z21795563
EAN
3606480626227
Herstellernummer
NSYSPFX10200
Marke
Schneider
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
452,99 € 390,51 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
62 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Laden...
Artikelnummer
Z21795563
EAN
3606480626227
Herstellernummer
NSYSPFX10200
Marke
Schneider

Technische Daten

AusführungEV008707
Breite1000 Milliliter
FarbeEV000294
Geeignet für Außenaufstellungfalse
Geeignet für Be-/Entlüftungfalse
Geeignet für Gehäusebaubreite1000 Millimeter
Geeignet für Gehäusebautiefe600 Millimeter
Geeignet für Kabelrangierungfalse
Höhe200 Milliliter
Max. Belastbarkeit-
Tiefe-
WerkstoffEV000166
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Spacial, Vollfrontplatte B 1000 H 200 Edelstahl 304L
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente