Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Schneider SPS-Steuerung M221, 16 E/A, PNP-Transistor

Artikelnummer
Z21795591
EAN
3606480611292
Herstellernummer
TM221M16T
Marke
Schneider
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
271,99 € 234,47 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
9 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Laden...
Artikelnummer
Z21795591
EAN
3606480611292
Herstellernummer
TM221M16T
Marke
Schneider

Technische Daten

Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB1
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-2322
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-4220
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-4852
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige0
Anzahl der Relaisausgänge0
Anzahl der Schnittstellen PROFINET0
Anzahl der analogen Ausgänge0
Anzahl der analogen Eingänge2
Anzahl der digitalen Ausgänge8
Anzahl der digitalen Eingänge8
AusführungEV002153
Bearbeitungszeit (1K, Binäranweisung)0,2 Millisekunde
Breite70 Milliliter
Explosionsschutz-Kategorie für GasEV000494
Explosionsschutz-Kategorie für StaubEV000494
Fronteinbau möglichfalse
Funkstandard Bluetoothfalse
Funkstandard GPRSfalse
Funkstandard GSMfalse
Funkstandard UMTSfalse
Funkstandard WLAN 802.11false
Geeignet für Sicherheitsfunktionenfalse
Höhe90 Milliliter
IO-Link Masterfalse
Kategorie nach EN 954-1EV000599
Max. Anzahl der Zeitschaltuhren255
Max. Anzahl der adressierbaren analogen E/A114
Max. Anzahl der adressierbaren digitalen E/A264
Mit Displayfalse
Mit optischer Schnittstellefalse
Performance Level nach EN ISO 13849-1EV000494
Programmspeichererweiterung möglichtrue
Rack-Montage möglichfalse
Redundanzfähigkeitfalse
SIL nach IEC 61508EV000494
Spannungsart der VersorgungsspannungEV000461
SpeicherartEV000506
Speichergröße640
Systemkomponentefalse
Tiefe70 Milliliter
Tragschienenmontage möglichtrue
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Workfalse
Unterstützt Protokoll für ASIfalse
Unterstützt Protokoll für CANfalse
Unterstützt Protokoll für Data-Highwayfalse
Unterstützt Protokoll für DeviceNetfalse
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safetyfalse
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IPfalse
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbusfalse
Unterstützt Protokoll für INTERBUSfalse
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safetyfalse
Unterstützt Protokoll für KNXfalse
Unterstützt Protokoll für LONfalse
Unterstützt Protokoll für MODBUStrue
Unterstützt Protokoll für PROFIBUSfalse
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBAfalse
Unterstützt Protokoll für PROFINET IOfalse
Unterstützt Protokoll für PROFIsafefalse
Unterstützt Protokoll für SERCOSfalse
Unterstützt Protokoll für SUCONETfalse
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS pfalse
Unterstützt Protokoll für TCP/IPfalse
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussystemefalse
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz0 Volt
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz0 Volt
Versorgungsspannung bei DC28.8 Volt
Wand-/Direktmontage möglichtrue
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia)false
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib)false
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

SPS-Steuerung Modicon M221C. SPS-Steuerung M221, 16 E/A, PNP-Transistor, Schraubklemme. Ausgang_Bin 8 Source-Transistor-Ausgängeeinschl.2 Hochgeschwindigkeitsausgänge, Eingang_A 2 x 0-10 V. Eingang_Bin 8 Sink-/Source-Eingänge mit 24 V ceinschl. 4 Hochgeschwindigkeits-eingänge, Ethernet_RJ45 ?, Seriell 2 RJ45 1, Seriell RJ45 1. Im Lieferumfang der M221 sind enthalten. Abnehmbare Schraubklemmenleisten zum Anschluss der E/A. Abnehmbare Schraubklemmenleiste zum Anschluss der Spannungsversorgung. Pufferbatterie mit Knopfzelle (BR2032). Abnehmbarer Stecker mit Kabel (abisoliert) zum Anschluss der integrierten Analogeingänge. Jede SPS-Steuerung M221 verfügt über einen integrierten USB-Anschluss Typ Mini-B. Integrierte Kommunikationsschnittstellen.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente