Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Schneider Steckb. Interface-Relais RXG, 2 W, 5 A, 24 VDC, Klarsichtgehäuse

Artikelnummer
Z21795636
EAN
3606480689390
Herstellernummer
RXG25BD
Marke
Schneider
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
40,99 € 35,34 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
7 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Inhalt: 10 Stück(e) pro Packung(en)

Laden...
Artikelnummer
Z21795636
EAN
3606480689390
Herstellernummer
RXG25BD
Marke
Schneider

Technische Daten

Antrieb, PolungEV005819
Anzahl der Kontakte als Schließer0
Anzahl der Kontakte als Wechsler2
Anzahl der Kontakte als Öffner0
Art des SchaltkontaktesEV005824
Ausführung des elektrischen AnschlussesEV003968
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz-
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz-
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC24 Volt
Breite13 Millimeter
Höhe28 Millimeter
Komplettgerät mit Sockelfalse
Mit LED-Anzeige-
Mit abnehmbaren Klemmenfalse
Mit zwangsgeführten Kontaktentrue
Nennstrom-
Schaltverhalten des AntriebsEV005821
Schutzart (IP)EV006415
Spannungsart zur BetätigungEV000461
Tiefe29 Millimeter
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Zelio Relay. Interface-Relais RXG als Komponente. Anzahl Kontakte 2, Ausführung Relaiswechsler, Kontaktbelastbarkeit je 5 A. Spulen-Steuerspannung 24 VDC. Mechanische Stellungsanzeige nein, LED-Anzeige nein. Prüftaste zum Testen der Kontakte nein, Prüfhebel zur dauerhaften Umschaltung für Testzwecke nein. Durchsichtiges Gehäuse mit Blick auf den Kontakt ohne Anzeigen und Prüffunktionen. Anschlüsse stabile Flachstifte. Montage im separaten Stecksockel.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente