Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Schneider Steckbare Universalrelais RUM, 2 W, 10 A, 120VAC, ohne LED, mit Prüftaste

Artikelnummer
Z21795057
EAN
3606480626616
Herstellernummer
RUMC21F7
Marke
Schneider
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
80,99 € 69,82 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
7 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Inhalt: 10 Stück(e) pro Packung(en)

Laden...
Artikelnummer
Z21795057
EAN
3606480626616
Herstellernummer
RUMC21F7
Marke
Schneider

Technische Daten

Antrieb, PolungEV005819
Anzahl der Kontakte als Schließer0
Anzahl der Kontakte als Wechsler2
Anzahl der Kontakte als Öffner0
Art des SchaltkontaktesEV005824
Ausführung des elektrischen AnschlussesEV000414
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz120 Volt
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz120 Volt
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC-
Breite35 Millimeter
Höhe35 Millimeter
Komplettgerät mit Sockelfalse
Mit LED-Anzeige-
Mit abnehmbaren Klemmenfalse
Mit zwangsgeführten Kontaktentrue
Nennstrom-
Schaltverhalten des AntriebsEV005821
Schutzart (IP)EV006415
Spannungsart zur BetätigungEV000460
Tiefe56 Millimeter
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Zelio Relay. Universalrelais RUM als Komponente. Anzahl Kontakte 2, Ausführung Relaiswechsler, Kontaktbelastbarkeit je 10 A. Spulen-Steuerspannung 120 VAC. Mechanische Stellungsanzeige ja, LED-Anzeige nein. Prüftaste zum Testen der Kontakte ja, Prüfhebel zur dauerhaften Umschaltung für Testzwecke ja, Bedienung werkzeuglos. Anschlüsse 8 Zylinderstifte. Montage im separaten Stecksockel.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente