Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Schneider Steckbare Universalrelais RUM, 3 W, 10 A, 120VAC, mit LED, mit Prüftaste

Artikelnummer
Z21795024
EAN
3606480627484
Herstellernummer
RUMF32F7
Marke
Schneider
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
107,99 € 93,09 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
7 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Inhalt: 10 Stück(e) pro Packung(en)

Laden...
Artikelnummer
Z21795024
EAN
3606480627484
Herstellernummer
RUMF32F7
Marke
Schneider

Technische Daten

Antrieb, PolungEV005819
Anzahl der Kontakte als Schließer0
Anzahl der Kontakte als Wechsler3
Anzahl der Kontakte als Öffner0
Art des SchaltkontaktesEV005824
Ausführung des elektrischen AnschlussesEV003968
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz120 Volt
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz120 Volt
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC-
Breite35 Millimeter
Höhe35 Millimeter
Komplettgerät mit Sockelfalse
Mit LED-Anzeige-
Mit abnehmbaren Klemmenfalse
Mit zwangsgeführten Kontaktentrue
Nennstrom-
Schaltverhalten des AntriebsEV005821
Schutzart (IP)EV006415
Spannungsart zur BetätigungEV000460
Tiefe53 Millimeter
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Dieses Universalrelais ist zur Verwendung mit Stecksockeln für Flachstiften (Faston) vorgesehen und verfügt über 3 Relais-Wechslerkontakte, die bis 10 A belastet werden können. Eine mechanische Stellungsanzeige gibt den Schaltzustand in der Front an und eine LED-Anzeige informiert über die Ansteuerung. Ein werkzeuglos bedienbarer Prüfhebel und Prüftaste zum Testen der Umschaltung oder für den Tippbetrieb ist vorhanden.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente