Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

SCHNEIDER ELECTRIC Steckbare Universalrelais RUM, 3 W, 10 A, 48 VAC, mit LED, ohne Prüftaste

Artikelnummer
Z21790298
EAN
3606480627040
Herstellernummer
RUMC33E7
Marke
SCHNEIDER ELECTRIC
108,99 € 93,96 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
nicht verfügbar
Laden...
Artikelnummer
Z21790298
EAN
3606480627040
Herstellernummer
RUMC33E7
Marke
SCHNEIDER ELECTRIC

Technische Daten

Antrieb, PolungEV005819
Anzahl der Kontakte als Schließer0
Anzahl der Kontakte als Wechsler3
Anzahl der Kontakte als Öffner0
Art des SchaltkontaktesEV005824
Ausführung des elektrischen AnschlussesEV000414
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz48 Volt
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz48 Volt
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC-
Breite35 Millimeter
Höhe35 Millimeter
Komplettgerät mit Sockelfalse
Mit LED-Anzeige-
Mit abnehmbaren Klemmenfalse
Mit zwangsgeführten Kontaktentrue
Nennstrom-
Schaltverhalten des AntriebsEV005821
Schutzart (IP)EV006415
Spannungsart zur BetätigungEV000460
Tiefe56 Millimeter
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Zelio Relay. Universalrelais RUM als Komponente. Anzahl Kontakte 3, Ausführung Relaiswechsler, Kontaktbelastbarkeit je 10 A. Spulen-Steuerspannung 48 VAC. Mechanische Stellungsanzeige ja, LED-Anzeige ja. Prüftaste zum Testen der Kontakte nein, Prüfhebel zur dauerhaften Umschaltung für Testzwecke nein. Anschlüsse 11 Zylinderstifte. Montage im separaten Stecksockel.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente