Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

SCHNEIDER ELECTRIC Steckdose iPC 2P+E 16A 250VAC VDE-0620 deutsche Ausführung mit LED

Artikelnummer
Z21790481
EAN
3606480097799
Herstellernummer
A9A15035
Marke
SCHNEIDER ELECTRIC
16,99 € 14,65 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
nicht verfügbar
Laden...
Artikelnummer
Z21790481
EAN
3606480097799
Herstellernummer
A9A15035
Marke
SCHNEIDER ELECTRIC

Technische Daten

Anzahl der Steckdosen-
Anzahl der aktiven Kontakte (flach)-
Anzahl der aktiven Kontakte (rund)-
AusführungEV000154
Bemessungsspannung250 Volt
Bemessungsstrom16 Ampere
Breite in Teilungseinheiten2,5
Einbautiefe63 Millimeter
Mit Klappdeckelfalse
Mit Kontroll-Leuchtetrue
Mit erhöhtem Berührungsschutzfalse
Schutzart (IP)EV006405
Schutzleiterkontakt rund-
SpannungsartEV000460
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Steckdose Acti 9 iPC. 2-polig+E, deutsche Ausführung mit LED, Nennstrom 16A, Betriebsspannung (Ue) 250V AC. Dient zum Anschluss von Niederspannungsgeräten an das elektrische Versorgungsnetz. Die Steckdose iPC ist VDE zertifiziert.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente