Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Schneider Stern-Dreieck-Anlauf, Bausatz, D40A/D65A

Artikelnummer
Z21795444
EAN
3389119410120
Herstellernummer
LAD9SD3
Marke
Schneider
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
113,99 € 98,27 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
4 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Laden...
Artikelnummer
Z21795444
EAN
3389119410120
Herstellernummer
LAD9SD3
Marke
Schneider

Technische Daten

AusführungEV009450
Geeignet für Anzahl der Pole3
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Standardschütze 0,06 -75 kW Neben ansprechendem und funktionellem Design bieten die Schütze TeSys D schnelle und einfache Installation bei gleichzeitig schmaler Baubreite von 45 bzw. 55 mm. Sie erfüllen internationale Standards. Die Leistungsgrößen 40 bis 65 A sind mit EverLink Klemmen ausgestattet. Diese sind patentiert und gewährleisten eine zuverlässige und dauerhafte Verbindung.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente