Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Schneider Steuereinheit Erweitert LUCB, Klasse 10, 0,15-0,6A, 110-220V DC/AC

Artikelnummer
Z21775010
EAN
3389110364248
Herstellernummer
LUCBX6FU
Marke
Schneider
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
52,99 € 45,68 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
7 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z21775010
EAN
3389110364248
Herstellernummer
LUCBX6FU
Marke
Schneider

Technische Daten

Anschlussart HauptstromkreisEV000154
Anzahl der Befehlsstellen0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner0
Anzahl der Leuchtmelder0
Art des MotorstartersEV000154
Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis-
AuslöseklasseEV008931
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 1, 480 Y/277 V-
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 1, 600 Y/347 V-
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 2, 230 V-
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 2, 400 V-
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V, 3-phasig-
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V0,09 Kilogramm pro Millimeter
Bemessungsbetriebsstrom Ie0,6 Ampere
Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V0,6 Ampere
Bemessungsleistung, 460 V, 60 Hz, 3-phasig-
Bemessungsleistung, 575 V, 60 Hz, 3-phasig-
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz240 Volt
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz240 Volt
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC220 Volt
Breite-
Externer Reset möglichtrue
Geeignet für NOT-AUSfalse
Höhe-
Mit Kurzschlussauslösertrue
Mit Sicherungfalse
Mit Trafofalse
Schutzart (IP)EV006405
Schutzart (NEMA)-
Spannungsart zur BetätigungEV000509
Temperaturkompensierter Überlastschutztrue
Tiefe-
Tragschienenmontage möglich-
Umgebungstemperatur, Obergrenze ohne Einschränkungen70 Grad Celsius
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Workfalse
Unterstützt Protokoll für ASItrue
Unterstützt Protokoll für CANtrue
Unterstützt Protokoll für Data-Highwayfalse
Unterstützt Protokoll für DeviceNettrue
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safetyfalse
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IPfalse
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbusfalse
Unterstützt Protokoll für INTERBUSfalse
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safetyfalse
Unterstützt Protokoll für LONfalse
Unterstützt Protokoll für MODBUStrue
Unterstützt Protokoll für PROFIBUStrue
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBAfalse
Unterstützt Protokoll für PROFINET IOfalse
Unterstützt Protokoll für PROFIsafefalse
Unterstützt Protokoll für SERCOSfalse
Unterstützt Protokoll für SUCONETfalse
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS pfalse
Unterstützt Protokoll für TCP/IPfalse
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussystemetrue
Zuordnungsart nach IEC 60947-4-3EV006627
Überlastauslöser Stromeinstellung0.6 Ampere
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Motorabgänge TeSys U ist der erste intelligente Motorabgang der Steuern, Schalten und Schützen in einem Gerät vereinigt. Kompakt, einfach und modular passt er sich allen Anwendungen an.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente