Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

SCHNEIDER ELECTRIC Stromversorgungsmodul M340, 100-240VAC galv. getr.- schwierige Umgeb.bedin.

Artikelnummer
Z21790440
EAN
3595864029894
Herstellernummer
BMXCPS3500H
Marke
SCHNEIDER ELECTRIC
713,99 € 615,51 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
nicht verfügbar
Laden...
Artikelnummer
Z21790440
EAN
3595864029894
Herstellernummer
BMXCPS3500H
Marke
SCHNEIDER ELECTRIC

Technische Daten

Art der AusgangsspannungEV000461
Art der EingangsspannungEV000460
Ausgangsspannung bei AC 50 Hz24 Volt
Ausgangsspannung bei AC 60 Hz24 Volt
Ausgangsspannung bei DC0 Volt
Breite0 Milliliter
Eingangsspannung bei AC 50 Hz240 Volt
Eingangsspannung bei AC 60 Hz240 Volt
Eingangsspannung bei DC0 Volt
Geeignet für Sicherheitsfunktionenfalse
Höhe100 Milliliter
Leistungsabgabe-
Max. Ausgangsstrom bei AC 50 Hz4,5 Ampere
Max. Ausgangsstrom bei AC 60 Hz4,5 Ampere
Max. Ausgangsstrom bei DC0 Ampere
Max. Eingangsstrom bei AC 50 Hz1,04 Ampere
Max. Eingangsstrom bei AC 60 Hz1,04 Ampere
Max. Eingangsstrom bei DC0 Ampere
Redundanzfähigkeitfalse
Tiefe150 Milliliter
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Stromversorgungsmodul M340, 100-240V AC, galvanisch getrennt, für schwierige Umgebungen. Leistung 24V Geber 16,2 W, Leistung 24V Modulträger 23,4 W, Leistung 3V 11,3 W, Leistung Gesamt 27 W. Artikel-Nr. mit H (Harsh) -25 bis +70° C und Schutzlackierung.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente