Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Schneider Symmetrische DIN-Schiene, 35mm, L 380mm f Verwendung m NSYTCSxx in PLM54 and 64

Artikelnummer
Z21795524
EAN
3606480191657
Herstellernummer
NSYCS400PLM
Marke
Schneider
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
3,99 € 3,44 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
62 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Inhalt: 2 Stück(e) pro Packung(en)

Laden...
Artikelnummer
Z21795524
EAN
3606480191657
Herstellernummer
NSYCS400PLM
Marke
Schneider

Technische Daten

AusführungEV005273
Ausführung der OberflächeEV000193
Bohrlochabstand mittig-
Höhe7,5 Milliliter
LochformEV000494
Länge380 Meter
Materialstärke1 Millimeter
WerkstoffEV000179
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Thalassa PLM 35mm symmetrische DIN-Schiene, 2 Stk. L 380 mm. Zur Verwendung mit NSYTCSxx in PLM54 und 64. Befestigung über Aufnahmen für Kunstoffmuttern an der innenliegenden Rücksteite des Gehäuses. Höhenverstellung der DIN-Schiene über Umsetzen der Kunstoffmuttern, Teilung 25 mm. Aus Stahl, verzinkt.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente