Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Schneider Symmetrische DIN-Schiene H15xT5mm L: 97mm, für 105mm-Gehäuse (Internal)

Artikelnummer
Z21795362
EAN
3606480166167
Herstellernummer
NSYAMRD11155TB
Marke
Schneider
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
27,99 € 24,13 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
62 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Inhalt: 10 Stück(e) pro Packung(en)

Laden...
Artikelnummer
Z21795362
EAN
3606480166167
Herstellernummer
NSYAMRD11155TB
Marke
Schneider

Technische Daten

AusführungEV005504
Ausführung der OberflächeEV000253
Bohrlochabstand mittig-
Höhe5 Milliliter
LochformEV000494
Länge97 Meter
Materialstärke1 Millimeter
WerkstoffEV000179
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Symmetrische DIN-Schiene H15xT5mm L: 97mm, für 105mm-Gehäuse (Internal)
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente