Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Schneider Synchronmotor, BMP, 480VAC, 2,2 kW, IP65, IEC

Artikelnummer
Z21795472
EAN
3606480564475
Herstellernummer
BMP1401F3NA2A
Marke
Schneider
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
815,99 € 703,44 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
62 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Laden...
Artikelnummer
Z21795472
EAN
3606480564475
Herstellernummer
BMP1401F3NA2A
Marke
Schneider

Technische Daten

Anlaufdrehmomentverhältnis0
Anlaufstromverhältnis0
Anzahl der Phasen3
AusführungEV006582
Ausführung WellenendeEV011475
Ausgangsleistung Anti-Kondensatheizung0 Watt
BauformEV011454
BelastungszyklusEV005109
Bemessungsdrehzahl bei Bemessungsfrequenz-
Bemessungsfrequenz300 Hertz
Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz2,2 Kilogramm pro Millimeter
Bemessungsspannung480 Volt
Bemessungsstrom12 Ampere
Betriebstemperatur60 Grad Celsius
Geeignet für Frequenzregelungtrue
Intrinsische Sicherheit (IS)EV000494
Isolationsklasse nach IECEV000334
Kippmomentverhältnis0
KühlmethodeEV021474
LagerEV000154
Leistungsfaktor-
Mit Kondensschutzfalse
Mit Widerstandsthermometer-Detektor (RTD)false
Mit positivem Temperaturkoeffizienz-Resistor (PTC)true
Nenndrehmoment7 Newton-Meter
Polzahl5
Rahmengröße nach IEC140 Millimeter
Schutzart (IP)EV006421
Schutzart (NEMA)-
Spannung Anti-Kondensatheizung0 Volt
SpannungsartEV000460
Vakuum-Druck-Imprägnierung (VPI)EV000154
Volllasteffizienz0 Prozent
Überlastfähigkeitfalse
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Servoverstärker für 0,15 -11 kW Motoren Der Lexium 32 ist eine Servoantriebs -Baureihe, die drei Servoverstärker -Typen und zwei Servomotor -Familien umfasst: die optimale Verstärker -Motor -Kombination für Antriebskraft, Leistungsfähigkeit und Funktionalität. Und dies alles zu einem attraktiven Preis -Leistungs -Verhältnis!
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente