Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

SCHNEIDER ELECTRIC T-Abgang 56, B=200, TAUCHFEUERVERZINKT Typ: TA-56- 200-F

Artikelnummer
Z21790560
EAN
7321677162550
Herstellernummer
716255
Marke
SCHNEIDER ELECTRIC
366,99 € 316,37 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
nicht verfügbar
Laden...
Artikelnummer
Z21790560
EAN
7321677162550
Herstellernummer
716255
Marke
SCHNEIDER ELECTRIC

Technische Daten

AusführungEV007605
Ausführung der SprosseEV008698
Ausführung des SeitenholmsEV003642
Ausführung symmetrischfalse
BauformAbgang symmetrisch
FarbeEV000494
Geeignet für Funktionserhaltfalse
Innenradius268 Millimeter
Kabelleiterbreite200 Millimeter
Kabelleiterhöhe134 Millimeter
OberflächeEV001298
RAL-Nummer-
Rostfreier Stahl, gebeiztfalse
Weitspann-Ausführungtrue
WerkstoffEV000179
WerkstoffgüteEV000154
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

T-Abgang 56, Breite:200, TAUCHFEUERVERZINKT Typ: TA-56- 200-F / Werkstoff: Stahl, Tauchfeuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente