Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Schneider T-stueck, H=60, B=500, SENDZIMIRVERZINKT TYP:TS- 60-500-S

Artikelnummer
Z21795224
EAN
8712186064654
Herstellernummer
CSU36155002
Marke
Schneider
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
37,99 € 32,75 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
62 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z21795224
EAN
8712186064654
Herstellernummer
CSU36155002
Marke
Schneider

Technische Daten

AusführungEV007605
BauformEV007871
Breite des Abzweigs740 Millimeter
FarbeEV000494
Geeignet für Funktionserhaltfalse
Innenradius100 Millimeter
Kabelrinnenbreite500 Millimeter
Kabelrinnenhöhe60 Millimeter
NATO-Lochbildfalse
OberflächeEV000283
RAL-Nummer-
Rostfreier Stahl, gebeiztfalse
Weitspann-Ausführung-
WerkstoffEV000179
Werkstoffgüte-
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

T-stueck, Höhe: 60, Breite:500, SENDZIMIRVERZINKT TYP:TS- 60-500-S / T-Stueck fuer Kabelrinnen, Werkstoff: Stahl, sendzimirverzinkt nach EN 10346
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente